JET SIN REBOTE DIAM. 30MM

Número de artículo: 214.R30
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 214.R30
EAN / GTIN 3148511488102
Número del fabricante 214.R30
Número L L60130 6164
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Vástago de acero sin retroceso: el vástago está relleno de bolas de acero para evitar el retroceso
  • Adjuntos de nylon reemplazables, dureza Shore D74
  • Estas barras de impacto de gran diámetro se pueden utilizar directamente con la mano para insertar piezas con suavidad

Característica:

  • d [mm]: 30
  • L [mm]: 157
  • Asientos: 212.E30
  • [g]: 460
  • [kg]: 0,460