Refuerzo de transferencia de un tamaño

Número de artículo: 213490180010onesize
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
Tipo de producto Rodilleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 213490180010onesize
EAN / GTIN 7330509473528
Número del fabricante 213490180010onesize
Número L L00980 2139
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
Refuerzo por transferencia térmica

Detalles
Impresión - Blåkläder
Para aplicar con máquina transfer, 165°C, 5 bares, 15 segundos

Medidas
150x250 mm

Descripción:

  • Hemos desarrollado un refuerzo de transferencia térmica especialmente para trabajadores en posición arrodillada, como hormigoneros, fontaneros, soladores y techadores
  • El refuerzo se aplica en pantalones u otras prendas expuestas a mucho desgaste y prolonga así la vida útil de las mismas
  • Asegúrese de proteger sus rodillas u otras partes del cuerpo con este excelente refuerzo
  • El refuerzo es impermeable

Volumen de suministro:


Paquete de 20 (para aplicación en 10 pantalones)