Fresa de planear 43 ° Octo con taladro, para plaquitas de corte reversibles OF..

Número de artículo: 213300 63/5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Número de filos Z: 5
  • Ángulo de ajuste κ: 43
  • Empleo de fresa: Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 5
Forma del mango con taladro
Ángulo de ajuste κ 43 grados
Empleo de fresa Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 72 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada OF.. 050405
Juego tornillo para plaquita reversible 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ángulo de ajuste κ 43 grados
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo 213300 63/5
EAN / GTIN 4045197702012
Número del fabricante 213300 63/5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa para planear de 43° hasta con 8 filos utilizables por cada plaquita de corte.

Aplicación:

Gracias a la geometría marcadamente positiva se consiguen superficies de gran calidad. Fresa de planear de corte suave.

Nota:

Para poder utilizar los 8 filos, la plaquita de corte se tiene que girar siempre en la dirección indicada.
Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D.
ap máx 2,2 mm: (Z = 8),
ap máx 3,5 mm: (Z = 7).
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados