Plaquita de corte de fresado ANGX10T308ZEER, para fresas de avance elevado, HB9540

Número de artículo: 213066 ST1400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,84 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    13,20 € / 1 Unidad
a petición
En stock
2.493 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte ANGX 10T308ZEER
Tipo ST1400
Clase HB9540
Material de corte MD
profundidad de corte recomendada ap máx. 0,8 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
Radio de programación para ap máx. 1,6 mm
Avance fz por diente 0,9 mm
Grosor plaquita S 3.97 mm
Número de cambios/cortes 4
Radio angular 0,8 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 213066 ST1400
EAN / GTIN 4062406355456
Número del fabricante 213066 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
260
Acero < 900 N/mm²
P
240
Acero < 1100 N/mm²
P
220
Acero < 1400 N/mm²
P
180
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de doble cara con 2 filos. Los sustratos de alto rendimiento y las geometrías de corte innovadoras garantizan resultados de fabricación óptimos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D/ap máx.