{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Power Q | |
| ⌀ de corte DC | 16 mm | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Forma del mango | Mango Weldon | |
| Empleo de fresa | Ramping; Ramping; Plunging | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 10 mm | |
| Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
| Longitud total Ltot | 100 mm | |
| ⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 26 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
| Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
| Ángulo de rampa αmáx. | 2,39 grados | |
| Longitud de rampa L para αmáx. | 8,4 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | ANGX10T308ZE.R | |
| Ángulo de ajuste κ | 20 grados | |
| Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
| Número de artículo | 213052 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406566319 | |
| Número del fabricante | 213052 16/2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |