Plaquita de corte de fresado XDLW 070308 TN, para fresa HPC FeelKing, KU7710, Tipo: GGG

Número de artículo: 212941 GGG
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad
    25,67 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad
    21,39 € / 1 Unidad
a petición
En stock
302 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLW 070308 TN
Tipo GGG
Radio angular 0,8 mm
Clase KU7710
Material de corte Cerámica
Radio de programación para ap máx. 1,58 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,6 mm
Avance fz por diente 0,36 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212941 GGG
EAN / GTIN 4045197720566
Número del fabricante 212941 GGG
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
600
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

¡Apretar el tornillo de amarre n.º 219810 con 1,5 Nm como máximo!
Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados