{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código del artículo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Número del fabricante: 
                        N.° de cat.: 
                    | Serie | Power Q | |
| ⌀ de corte DC | 42 mm | |
| Número de filos Z | 3 | |
| Forma del mango | con rosca | |
| Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 29 mm | |
| ⌀ D3 | 26 mm | |
| Longitud total Ltot | 60 mm | |
| Rosca de alojamiento M | M16 | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 68 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 82 mm | |
| Fresado circular de taladro ap | 1,5 mm | |
| Ángulo de rampa αmáx. | 2,05 grados | |
| Longitud de rampa L para αmáx. | 22,34 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | XDM.120516 | |
| Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | 
| Número de artículo | 212816 42/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406074821 | |
| Número del fabricante | 212816 42/3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |