Fresa de avance elevado Power Q con mango cilíndrico, para plaquitas de corte reversibles XD.., ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/3mm

Número de artículo: 212814 40/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Q
⌀ de corte DC 40 mm
Número de filos Z 3
Forma del mango Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 24 mm
Longitud de voladizo L1 50 mm
Longitud total Ltot 250 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 64 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 mm
Fresado circular de taladro ap 1,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 2,25 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 20,34 mm
Plaquita de corte adecuada XDM.120516
Ángulo de ajuste κ 11 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 212814 40/3
EAN / GTIN 4045197939296
Número del fabricante 212814 40/3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Q" Ver todos