{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | CPHX 09T305 ER | |
| Tipo | ST1400 | |
| Clase | HB4015 | |
| Material de corte | MD | |
| Longitud Wiper axial | 1 mm | |
| Longitud Wiper radial | 2 mm | |
| Radio de filo R1 | 0,5 % mm | |
| Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
| Grosor plaquita S | 3.97 mm | |
| Número de cambios/cortes | 2 | |
| Radio angular | 0,5 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
| Número de artículo | 212572 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4062406099183 | |
| Número del fabricante | 212572 ST1400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |