Cincel para azulejos SB para martillos eléctricos SDS plus, ángulo de 20°, 50 x 250 mm

Número de artículo: 212 25015 SB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 212 25015 SB
EAN / GTIN 4049002156021
Número del fabricante 212 25015 SB
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Se puede utilizar para eliminar yeso y azulejos.
  • La forma angulada de la hoja del cincel permite trabajar con suavidad y sin problemas.
  • aplicable universalmente
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Endurecido en toda su longitud para una transmisión máxima de la fuerza de impacto.
  • Cuchilla reafilable
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).

Característica:

  • Peso: 365 g
  • Longitud: 250 mm
  • Extremo de inserción: SDS plus
  • Diámetro del recipiente: 16 mm
  • Fin del trabajo, anchura: 50 mm