Pico cincel SB para martillos eléctricos SDS plus, 50 x 250 mm

Número de artículo: 212 25002 SB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 212 25002 SB
EAN / GTIN 4049002156014
Número del fabricante 212 25002 SB
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Eliminación del yeso de paredes y suelos
  • Eliminación de depósitos de óxido graves
  • aplicable universalmente
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Endurecido en toda su longitud para una transmisión máxima de la fuerza de impacto.
  • Cuchilla reafilable
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • con soporte para euros

Característica:

  • Peso: 365 g
  • Longitud: 250 mm
  • Extremo de inserción: SDS plus
  • Diámetro del recipiente: 16 mm
  • Fin del trabajo, anchura: 50 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra