Aparato de brochado lineal, Portaherramientas prisma Ø20

Número de artículo: 211141
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 211141
EAN / GTIN 4069739387147
Número del fabricante 69.65P201809DW02IKX72
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT65, EWS.Slot, ranuradora, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 69.65P201809DW02IKX72
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 94
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 1500 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 102 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 72 mm
  • Tamaño del mango: BMT65
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos