Chaqueta Soft Shell Multisafe, Amarillo/azul negro de alta visibilidad, Talla L

Número de artículo: 21002-335-17010 L
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
Número de artículo 21002-335-17010 L
EAN / GTIN 5711074904594
Número del fabricante 21002-335-17010 L
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Resistente al viento e impermeable
  • Bicolor
  • Fluorescente y con reflejos oblicuos.
  • Antiestático, ignífugo y con protección contra ácidos.
  • Protege contra arcos eléctricos y soldaduras ocasionales.
  • Cuello alzado
  • Cremallera de liberación rápida y doble solapa protectora contra la intemperie con cierre magnético.
  • Correa para una alarma de gas
  • Preparado para fijar un portatarjetas de identificación
  • Bolsillos superiores con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Con efectos de impresión
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 Clase 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (Tipo 6); EN 13034, categoría J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²); EN ISO 20471 - Clase 2; Hi-Vis Grup

Característica:

  • Material: 26 % MAC/25 % PES/23 % PU/21 % CO/4 % AR/1 % CF
  • Información de seguridad: Multiseguro
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 Clase 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (Tipo 6); EN 13034, categoría J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²); EN ISO 20471 - Clase 2; Hi-Vis Grup
  • Uso del producto: Ropa de trabajo para invierno
  • Ajustes de productos: Bicolor, ignífugo