Llave allen ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 9 ∙ 47 mm

Número de artículo: 2100-09
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 2100-09
EAN / GTIN 4000896011391
Número del fabricante 2100-09
Número L L60140 1940
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Superficie: niquelada
  • DIN ISO 2936
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 9 mm
  • Dimensiones / longitud: 47 mm
  • Longitud l1: 119 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg
Fuera de la serie DIN