Llaves acodadas, para tornillos con hexágono interior, bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos, cromada a partir de tamaño 1,27 mm, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 210.1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 210.1,5
EAN / GTIN 7610733002795
Número del fabricante PB 210.1,5
Número L L60060 100258

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
  • Cromada a partir de tamaño 1,27 mm
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 1,5 mm
  • Longitud interior del mango: 50 mm
  • Longitud interior del pasador: 14 mm
  • Para tornillos metálicos M: 1.6-2 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 3 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm