Punta plana para martillos eléctricos SDS max, 25 x 600 mm

Número de artículo: 210 60000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 210 60000
EAN / GTIN 4049002004216
Número del fabricante 210 60000
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos generales de cincelado y demolición de mampostería, hormigón y roca suelta.
  • pequeños trabajos de demolición
  • efecto emético específico
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Endurecido en toda su longitud para una transmisión máxima de la fuerza de impacto.
  • Cuchilla reafilable
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).

Característica:

  • Peso: 1120 g
  • Longitud: 600 mm
  • Extremo de inserción: SDS max
  • Diámetro del recipiente: 18 mm
  • Fin del trabajo, anchura: 25 mm
  • Información del fabricante: AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra