Puntas para martillos eléctricos SDS max, 25 x 185 mm

Número de artículo: 210 18511
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 210 18511
EAN / GTIN 4049002029318
Número del fabricante 210 18511
Número L L70060 102429
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para clavar fácilmente varillas de tierra, anclajes de tierra y clavos de tierra para fijar pararrayos, tubos o cables en hormigón o piedra.
  • Adecuado para su uso en martillos perforadores con alojamiento SDS-max.
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • El proceso de endurecimiento óptimo garantiza una larga vida útil y una calidad constante.

Característica:

  • Peso: 425 g
  • Longitud: 185 mm
  • Extremo de inserción: SDS max
  • Diámetro del recipiente: 18 mm
  • Fin del trabajo, anchura: 25 mm