Segment-Interno con alcance 63 mm - 78 mm, 82 mm profundidad de inserción

Número de artículo: 21-7-E
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 21-7-E
EAN / GTIN 4021176924095
Número del fabricante 21-7-E
Número L L80010 818
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los Extractores Internos Segmento de la serie 21-E con 15-16 Gang rosca se utilizan para extraer rodamientos, anillos exteriores de rodamientos, casquillos y juntas planos en la artesanía, taller e industria. La ejecución segmentada con bordes de agarre extra finos permite la extracción segura de piezas planas. La serie 21 convence por su compatibilidad y variedad de aplicaciones. Según el caso de aplicación, hay numerosas variantes de Extractores Internos Segmento. Se utilizan ya sea junto con soportes o con martillos deslizantes.
  • Por su segmentación y husillo fino, el extractor de segmentos es ideal para trabajar de manera precisa y cuidadosa.
  • A través del husillo mecánico, incluso los rodamientos que están ajustados contra el fondo se extraen de manera segura y rápida.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Altura total [mm]: 165 mm
  • Altura total [pulgadas]: 6 1/2
  • Anchura entre planos [mm]: 24 mm
  • Ancho de llave del hexágono de retención [mm]: 32 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 63 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 78 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 2 1/2
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 3 1/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Diámetro del extractor [mm]: 35 mm
  • Rosca de alojamiento [mm]: 15-16 Gang
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 63 mm - 78 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)