Fresa de planear PCD con perforación, PKD, ⌀ D: 40mm

Número de artículo: 209810 40
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: PKD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: ± 0,02
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 40 mm
Longitud total L 40 mm
Recubrimiento PKD
Material de corte PKD
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal ± 0,02
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
⌀ de perforación 16
Número de dientes Z 4
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio fundición 0,2 mm
Refrigeración interior
Ángulo del chaflán angular 45 grados
⌀ D3 32 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,6 grados
ángulo de desprendimiento axial de la herramienta 6
aproximación máxima de la plaquita de corte reversible SekS 10 mm
Forma del mango con perforación
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo 209810 40
EAN / GTIN 4069515014861
Número del fabricante 209810 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
6000
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
6000
Aluminio > 10 % Si
N
2000
PMMA Fibra acrílica
N
2000
PE-HD
N
2000
PA 66
N
2000
PEEK
N
2000
PF 31
N
2000
AFK aramida
N
2000
PVDF GF20
N
2000
POM GF25
N
2000
PA 66 GF30
N
2000
PEEK GF30
N
2000
PTFE CF25
N
2000
PEEK CF30
N
2000
Cu
N
6000
CuZn
N
2000
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresas de planear PCD de alto rendimiento para operaciones de desbaste y acabado. Caja de virutas amplia para una extracción segura de las virutas. Refrigeración directamente en el corte. Ángulo del eje de 6° positivo.

Volumen de suministro:

Tornillo de fijación especial para una alimentación interna de refrigerante óptima.

Nota:

Los mandriles encajables a presión correspondientes se encuentran en el apartado de instrumentos de sujeción, por ejemplo, n.° 306530 22. Las fresas de planear PKD con radio de corte 0,1 mm -1,5 mm están disponibles bajo petición.