{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 2,5 mm | |
| Recubrimiento | Diamante | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,005 | |
| Número de dientes Z | 2 | |
| Ángulo de hélice | 30 grados | |
| Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
| Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Longitud de filo Lc | 2,5 mm | |
| Radio de filo R1 | 0,3 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 5 mm | |
| ⌀ de cuello D1 | 2,41 mm | |
| Longitud total L | 50 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 4 mm | |
| Avance fz para contornear en grafito | 0,035 mm | |
| Avance fz para fresado copiador en grafito | 0,035 mm | |
| Factor de corrección ap corr | 1 | |
| anillo de color | negro | |
| Tipo de producto | Fresa tórica |
| Número de artículo | 209726 2,5X5 | |
| EAN / GTIN | 4045197919243 | |
| Número del fabricante | 209726 2,5X5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |