Chaqueta impermeable AQUA, Unisex, negro, Talla M

Número de artículo: 20901-873-09 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 20901-873-09 M
EAN / GTIN 5711074918515
Número del fabricante 20901-873-09 M
Número L L01190 7447
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Viento y resistente al agua
  • El material impermeable tiene costuras soldadas para que la lluvia no pueda penetrar
  • Capucha con cordón
  • Cierre con cremallera y panel de protección contra los elementos con botones a presión
  • Ventilación en la espalda
  • Puños ajustables

Característica:

  • Viento y resistente al agua
  • Las costuras están soldadas
  • Capucha con cordón
  • Cierre de cremallera y panel de protección contra los elementos con botones a presión
  • Bolsillos delanteros con cierre de por adherencia
  • Ventilación en la espalda
  • Cordón en el borde inferior
  • Ajuste del botón pulsador en las muñecas
  • Composición del tejido: 60% poliéster/40% poliuretano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 200 g/m²
  • Resistente al agua, recubierto de PU por el medidor. Columna de agua de 3.000 mm según ISO 811.
  • Circunferencia del pecho: 100 cm / 39,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • EN 343 4-1-X

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra