Extractor de 3 brazos ″Economy″ con patas de extracción oscilantes y regulables en altura. Patas de extracción, hasta 230 mm Anchura de sujeción, 150 mm profundidad de sujeción

Número de artículo: 209-02
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 209-02
EAN / GTIN 4021176432736
Número del fabricante 209-02
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de garras de 3 brazos ″Economy″ con patas de extracción oscilantes y ajustables en altura se utiliza para retirar rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para artesanos, talleres e industria. Las patas de extracción oscilantes y curvas se adaptan a cualquier situación de instalación y son universalmente utilizables gracias a la posibilidad de ajustar la profundidad de agarre y el ancho de agarre. La característica de 3 brazos garantiza una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, un agarre particularmente seguro en la pieza a extraer.
  • Brazos de extracción ajustables para una adaptación individual de la profundidad de sujeción gracias a la perforación múltiple en los brazos de extracción.
  • Las patas de extracción oscilantes ofrecen múltiples posibilidades de ajuste.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 250 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 9 13/16
  • Profundidad total [mm]: 250 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 9 13/16
  • Altura total [mm]: 245 mm
  • Altura total [pulgadas]: 9 5/8
  • Anchura entre planos [mm]: 22 mm
  • Dimensión del hilo: G 1/2 inch
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 160 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 9 1/16
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 7 7/8
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 230 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 150 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 7 1/2
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 4,5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 20 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 13/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 20 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 13/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 30 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 3/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 13 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/2
  • Par máx. [Nm]: 50 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 36.88
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 25 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 2,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 2.76
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 160 mm - 230 mm
  • Número de ajuste de la profundidad de sujeción: 2
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)