Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 250 430E (ER25 Ø2-16) Artículo de seguimiento: (MNR) 226936

Número de artículo: 208118
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 208118
EAN / GTIN 4069739379234
Número del fabricante 60.2525DG200RLIKW
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI25, alojamiento radial doble, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.2525DG200RLIKW
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 64
  • Máx. Par de giro (TQX): 25 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 8000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 101 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 70 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER25
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: Arrastre de ranura

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra