Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresas angulares de MDI forma D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12mm

Número de artículo: 208038 12

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js16 DC (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancia ⌀ nominal: js16
  • Dirección de aproximación: horizontal
  • Mango: DIN 6535 HB con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 1833
Tolerancia ⌀ nominal js16
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Número de dientes Z 6
⌀ de cuello D1 5 mm
Longitud total L 55 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 60 grados
anillo de color verde
Forma D
Tipo de producto Fresas angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 208038 12
Número del fabricante 208038 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
105
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia angular ± 8′.

Nota:

Para fresar guías en la fabricación de herramientas y máquinas.
Hasta el ataque total fz con 50 % de empuje.