Hay una alternativa para este artículo

Fresas para ranuras en T de MDI, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 18X8mm

Número de artículo: 208032 18X8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 851
  • Perfil de fresado: con dentado cruzado
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 18 mm
Longitud de filo Lc 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 851
Perfil de fresado con dentado cruzado
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 12 grados
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Para ranuras en T DIN 650 10 mm
⌀ de cuello D1 8 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,034 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 45 grados
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa de ranuras

Identificación y clasificación

Número de artículo 208032 18X8
EAN / GTIN 4045197264596
Número del fabricante 208032 18X8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
105
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

La fresa corta en el perímetro y en ambos lados.
Por medio de dientes dispuestos oblicuamente de forma alterna (dentado cruzado) se consigue un alto rendimiento de corte.

Nota:

Para el fresado de ranuras en T según DIN 650.
Hasta el ataque total fz con 50 % de empuje.