Cabezal de taladrado y fresado axial, Polígono ISO 26623 PSC 50

Número de artículo: 207270
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
Número de artículo 207270
EAN / GTIN 4069739376097
Número del fabricante 40.50C55480IK-CC4
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas accionadas, VDI50, alojamiento axial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.50C55480IK-CC4
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 96
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 114 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 110 mm
  • Tamaño del mango: VDI50
  • Tamaño de interfaz: PSC 50
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: DIN 5480