MARTILLO DIN MANGO GRAFITO 300G SLS

Número de artículo: 205C.30SLS
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 205C.30SLS
EAN / GTIN 3662424029547
Número del fabricante 205C.30SLS
Número L L60130 9343
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito.

Característica:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 106
  • L2 [mm]: 23
  • [kg]: 0,405