Llave Allen con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en cromado mate 4.0 mm x 142 mm

Número de artículo: 20550
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 20550
EAN / GTIN 4010995205508
Número del fabricante 20550
Número L L60070 1123
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Introducir y retirar tornillos en lugares de difícil acceso.
  • Extra: MagicRing® de acero para resortes (a partir del tamaño 3 mm) retiene cualquier tornillo normalizado hexagonal en cualquier posición, independientemente del material del mismo.
  • Extra: La cabeza esférica permite trabajar en ángulos de hasta 25°.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, cromado mate.
  • De acuerdo con ISO 2936L.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 4 mm
  • Longitud Total (mm): 142 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 29 mm
  • con batería / batería recargable: No