• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa de desbastar MDI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

Número de artículo: 205454 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: NF
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresado NF
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 40 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 41 mm
Voladizo L1 incl. cuello 48 mm
⌀ de cuello D1 9,3 mm
Longitud total L 89 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en INOX < 900 N/mm2 0,046 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 205454 10
EAN / GTIN 4062406380694
Número del fabricante 205454 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
95
Acero < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con un innovador perfil de labio, optimizado para velocidades de avance relativamente altas en INOX. Protección de bordes cortantes mejorada mediante un ligero redondeo de los bordes. Gran resistencia a la rotura por flexión gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos. Número de cortes adaptado al rendimiento y la seguridad del proceso.
Solución versátil para el mecanizado TPC. Ideal para la fabricación automatizada, ya que se evitan en gran medida las acumulaciones de virutas en la máquina.

Ventaja:

La geometría de la herramienta permite virutas arrolladas especialmente estrechas, que se evacuan a través de cavidades para la viruta planas. Por este motivo, la herramienta mantiene un núcleo extremadamente estable.

Recomendación:

Utilice el alojamiento para herramientas con 4 canales de refrigeración para un trabajo seguro, especialmente en el caso de ranurado completo.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
aemáx. = 0,05×D para el mecanizado TPC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Inox" Ver todos