Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC / TPC, DLC, ⌀ h7 DC: 6mm

Número de artículo: 205283 6
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h7 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: WR
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de dientes Z: 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Alu
⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresado WR
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,4×D en contorneado; 0,25×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC; TPC
Longitud de filo Lc 20 mm
Voladizo L1 incl. cuello 24 mm
⌀ de cuello D1 5,5 mm
Longitud total L 65 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,08 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresas angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 205283 6
EAN / GTIN 4069515039987
Número del fabricante 205283 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
480
Aluminio > 10 % Si
N
450
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado.
Rectificado de pulimiento especial para el mecanizado de metales no férricos. Reducción considerable del volumen de arranque de virutas gracias a la reducción controlada del volumen de viruta debido a la geometría especial del filo.
Gracias a los 5 dientes, se consiguen valores de alimentación aún más altos. La frente está reforzada con un chaflán estabilizador adicional, lo que permite un funcionamiento más suave durante la inmersión helicoidal.

Nota:

Valores de corte para el procesamiento TPC en ToolScout.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos