Gorra plana FOOD & CARE, Caballero, Blanco, Talla M

Número de artículo: 20350-230-06 M
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
Número de artículo 20350-230-06 M
EAN / GTIN 5711074860517
Número del fabricante 20350-230-06 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para ropa industrial de hasta 60 °C y secado en el acabador del túnel
  • Regulación del tamaño En la parte posterior de la cabeza
  • el producto cumple con los principios HACCP

Característica:

  • Ajuste del tamaño en la parte posterior de la cabeza
  • Composición del tejido: 50% algodón/50% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 205 g/m²
  • Sarga. Puede encogerse hasta un 2%.
  • Circunferencia de la cabeza: 57 cm / 22,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal