Punta plana para martillos eléctricos, hexagonal, 19 mm, 25 x 300 mm

Número de artículo: 203 30000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 203 30000
EAN / GTIN 4049002003240
Número del fabricante 203 30000
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos generales de cincelado y demolición de mampostería, hormigón y roca suelta.
  • pequeños trabajos de demolición
  • Se consigue un efecto emético específico.

Característica:

  • Peso: 657 g
  • Longitud: 300 mm
  • Extremo de inserción: hexagonal 19 mm
  • Fin del trabajo, anchura: 25 mm
  • Información del fabricante: Atlas Copco, BOSCH, DeWALT, ELU, HITACHI, Kango, Makita, Milwaukee, SPIT