Chaqueta Chaqueta de trabajo, Azul negro, Talla M

Número de artículo: 20254-442-010 M
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
Número de artículo 20254-442-010 M
EAN / GTIN 5711074856046
Número del fabricante 20254-442-010 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Cierre con botones a presión ocultos
  • Ajuste con botones a presión en las muñecas
  • Botones a presión de metal
  • Ranuras en los laterales
  • Posibilidad de insertar etiquetas con el nombre, así como chips HF y UHF.
  • Marca de color para cada tamaño
  • El producto es apto para lavado industrial.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Característica:

  • Material: 65 % poliéster/35 % algodón
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Uso del producto: Ropa de trabajo
  • Ajustes de productos: ProWash®, apto para lavado industrial