Llave de vaso TORX de 1/4″, resistente a manipulaciones T30H

Número de artículo: 2025-28 T30H
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 2025-28 T30H
EAN / GTIN 4991644007530
Número del fabricante 2025-28 T30H
Número L Z61006 TH30
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 28 mm
  • Dimensión D2: 12 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • T30H
  • Torx exterior con agujero
  • Superficie: cromado + fosfatado de zinc
  • Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas