Enrollador de cable eléctrico, 3x1, 5 mm², máx. 240 V, máx. 10 amperios, 10 m

Número de artículo: 202193
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 202193
EAN / GTIN 4047322695596
Número del fabricante 202193
Número L L00970 139374
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Enrollador eléctrico de cable, goma H07RN-F 3x1, 5 mm², máx. 240 V, máx. 10 amperios, consumo máximo 2400 W, cable 10 con carcasa resistente a los golpes, sólida y cerrada de POM. Incluye interruptor térmico. En caso de sobrecarga, un protector térmico interrumpe automáticamente el suministro eléctrico.

Característica:

  • A: 406,0 mm
  • An: 313,0 mm
  • Entrada: Cable de goma H07RN-F 3 x 1,5 mm²
  • Tipo de cable: PVC 3 x 1,5 mm²
  • Conexión: Conector SchuKo
  • Longitud: 10 m
  • capacidad de giro: 180 °
  • Tensión de servicio: máx. 240 V
  • Intensidad máxima.: 10 amperios
  • Consumo de potencia: máx. 1600 vatios (enrollado), máx. 2400 vatios (desenrollado)