Válvula de cierre doble mano, manguito de sujeción con espiga G 1/2, acero

Número de artículo: 201996
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 201996
EAN / GTIN 4047322693424
Número del fabricante 201996
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de cierre doble con manómetro, manguito de sujeción con espiga G 1/2, acero bruñido, DIN 16272, conexión de prueba M20x1, 5, PN 400 bar, forma A . Sirven como dispositivos de cierre y regulación para medidores de presión, para medir líquidos, gases y vapores.

Característica:

  • PN: 400 bar
  • Anchura llave: 27 mm
  • Carcasa: Acero
  • Volante: plástico
  • Tipo WIKA: 910,11
  • Tema 1: G 1/2 AG
  • Tema 2: G 1/2 IG
  • Ejecución: Conector / Manguito de sujeción
  • cono de válvula: Acero inoxidable
  • material de sellado: PTFE
  • Tuerca de unión: Acero
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C