{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Diabolo | |
| ⌀ de corte DC | 0,4 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | H | |
| Tolerancia ⌀ nominal | 0 / -0,01 | |
| Número de dientes Z | 2 | |
| Ángulo de hélice | 30 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D en contornear | |
| Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
| Longitud de filo Lc | 0,6 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 2 mm | |
| ⌀ de cuello D1 | 0,38 mm | |
| Longitud total L | 45 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 4 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| Avance fz para fresado de ranuras en acero < 65 HRC | 0,0023 mm | |
| Avance fz para contornear en acero < 65 HRC | 0,0029 mm | |
| Velocidad de corte vc en acero < 65 HRC | 50 m/min | |
| Factor de corrección para vc | 1,25 | |
| anillo de color | rojo | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 201641 0,4X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197358240 | |
| Número del fabricante | 201641 0,4X2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |