Bata ULTIMATE STRETCH, Blanco/Azul celeste, Tamaño XS

Número de artículo: 20154-511-0691 XS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 20154-511-0691 XS
EAN / GTIN 5711074847556
Número del fabricante 20154-511-0691 XS
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Tejido elástico definitivo con poco peso y buena resistencia.
  • De secado rápido
  • Ajuste con botones a presión en las muñecas
  • Ranuras en los laterales
  • Cierre con botones a presión ocultos
  • Botones a presión de metal
  • Posibilidad de insertar etiquetas con el nombre, así como chips HF y UHF.
  • Marca de color para cada tamaño
  • El producto es apto para lavado industrial.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Característica:

  • Material: 88 % poliéster/12 % elastolefina
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Uso del producto: Ropa de trabajo
  • Ajustes de productos: ULTIMATE STRETCH, peso ligero, ProWash®, secado rápido, apto para lavado industrial.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra