Chaqueta Soft Shell ACCELERATE, Caballero, Antracita oscuro/Negro, Tamaño XS

Número de artículo: 20102-253-1809 XS
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
Número de artículo 20102-253-1809 XS
EAN / GTIN 5711074931804
Número del fabricante 20102-253-1809 XS
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable
  • Forro polar en el interior
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • bolsas con cremallera mejoró la visibilidad para el medio ambiente con
  • la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Transpirable
  • Forro polar en el interior
  • Cuello alzado
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillos interiores
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 280 g/m²
  • shell suave de 2 capas.
  • Circunferencia del pecho: 88 cm / 34,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal