Extractor de aletas de 2 brazos para ruedas de ventilador con patas de extracción de altura ajustable, hasta 200 mm durabilidad, 200 mm profundidad de sujeción

Número de artículo: 201-S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 201-S
EAN / GTIN 4021176026911
Número del fabricante 201-S
Número L L80010 200
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de correas de 2 brazos con brazos de tracción oscilantes y ajustables en altura se utiliza para extraer ventiladores y hélices marinas en todos los tamaños comunes para artesanos, talleres e industria. Gracias a su diseño especialmente delgado, los brazos de tracción se introducen a través de las dos ranuras y capturan el collar del ventilador. Los brazos de tracción oscilantes se adaptan a cada situación de montaje y se pueden utilizar universalmente gracias al ajuste de la profundidad de sujeción. Además, los brazos de tracción se pueden girar 180° y son aplicables en ambos lados, lo que proporciona diferentes tamaños de garra según el espacio debajo de la pieza a extraer.
  • Brazos de extracción ajustables para adaptar individualmente la profundidad de sujeción gracias a los múltiples orificios en los brazos de extracción.
  • Las patas de extracción oscilantes ofrecen múltiples posibilidades de ajuste.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 210 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 8 1/4
  • Profundidad total [mm]: 30 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 1 3/16
  • Altura total [mm]: 275 mm
  • Altura total [pulgadas]: 10 13/16
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Dimensión del hilo: M14 x 1,5
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 11 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 7 7/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 3/4
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 7 7/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 6 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/4
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 6 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1/4
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 3,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 8,5 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 3/8
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 6 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/4
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 40 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 1 9/16
  • Par máx. [Nm]: 30 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 22.13
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 15 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 1,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 1.65
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 40 mm
  • Número de ajuste de la profundidad de sujeción: 3
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)