MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 60MM SLS

Número de artículo: 200C.60SLS
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 200C.60SLS
EAN / GTIN 3662424029523
Número del fabricante 200C.60SLS
Número L L60130 10473
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales
  • Aseguramiento especial mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura
  • Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito

Característica:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • [kg]: 2.825