MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 30MM

Número de artículo: 200C.30
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 200C.30
EAN / GTIN 3148517553910
Número del fabricante 200C.30
Número L L60130 2955
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosor del producto: Mango ergonómico de seguridad con núcleo de grafito

Característica:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 30
  • [kg]: 0,470