Chaleco térmico FOOD & CARE, Unisex, Blanco, Talla L

Número de artículo: 20065-318-06 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 20065-318-06 L
EAN / GTIN 5711074862573
Número del fabricante 20065-318-06 L
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El producto es adecuado para la lavandería industrial
  • Repelente del agua
  • El producto es una combinación de tejido fuerte y tejido elástico. El tejido elástico es donde se requiere libertad de movimiento adicional
  • Es posible utilizar etiquetas de nombre, chip RF y chip UHF
  • cuello ligeramente biselado que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • El producto cumple con los principios HACCP

Característica:

  • Repelente del agua
  • Partes del producto están hechas de tejido elástico
  • Cuello alzado
  • cuello ligeramente biselado que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Ranuras en los laterales
  • Cierre con botones a presión ocultos
  • Enganches metálicos
  • Es posible utilizar etiquetas de nombre, chip RF y chip UHF
  • Marcado de color para cada tamaño
  • Adecuado para lavados industriales
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Tejido acolchado por metro. Puede encogerse hasta un 2%.
  • Circunferencia del pecho: 104 cm / 41 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra