Portaherramientas múltiple, Altura 25

Número de artículo: 200578
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 200578
EAN / GTIN 4069739351469
Número del fabricante 15.4025QYSQT15IK
Número L L31490 115051
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, eje girado 30°, alojamiento cuadrado, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 15.4025QYSQT15IK
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 5
  • Longitud de voladizo (LPR): 120 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI40 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: Cuadrado 25x25 mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior