2-armiger extractor universal con profund. de suj. ajustable de 750 mm a 600 mm, durabilidad hasta 750 mm

Número de artículo: 20-5-AV
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 20-5-AV
EAN / GTIN 4021176545313
Número del fabricante 20-5-AV
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 2 brazos con profundidad de agarre ajustable se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para la artesanía, taller e industria. El 20-5 es el más grande de su tipo en el mundo y, por lo tanto, el extractor más potente de la serie 20. Esto permite desmontar cualquier componente que esté en un eje y sea accesible externamente. El extractor se adapta a cada situación de extracción gracias a su anchura y profundidad de agarre ajustable individualmente, garantizando un desmontaje especialmente seguro y sin daños tanto en la extracción externa como en la extracción interna.
  • La conexión atornillada permite un fácil aflojamiento y un apriete especialmente firme de los ganchos extractores con una llave hexagonal.
  • Aplicación incluso en componentes excéntricos mediante ganchos de extracción que se mueven libremente deslizándose sobre la traviesa

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 922 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 36 5/16
  • Profundidad total [mm]: 105 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 4 1/8
  • Altura total [mm]: 666 mm
  • Altura total [pulgadas]: 26 1/4
  • Anchura entre planos [mm]: 41 mm
  • Dimensión del hilo: G 1 1/8 inch
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 29 1/2
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 750 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 750 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 29 1/2
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [mm]: 500 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [pulgadas]: 19 11/16
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [mm]: 550 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [pulgadas]: 21 5/8
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A3 [mm]: 580 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A3 [pulgadas]: 22 13/16
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A4 [mm]: 600 mm
  • Profundidad de sujeción pelado exterior A4 [pulgadas]: 23 5/8
  • Profundidad de sujeción despegue exterior A5 [mm]: 750 mm
  • Profundidad de sujeción despegue exterior A5 [pulgadas]: 29 1/2
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 10 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 60 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 2 3/8
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 60 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 2 3/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 100 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 3 15/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 40 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1 9/16
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 340 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 1.000 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 13 3/8
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 39 3/8
  • Par máx. [Nm]: 650 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 479.44
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 150 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 15 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 16.53
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 479.44
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 750 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 340 mm - 1.000 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados