Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción ajustables, husillo hidr. graso, hasta 650 mm de durar, 400 mm de profund. de suj.

Número de artículo: 20-40-4-B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 20-40-4-B
EAN / GTIN 4021176885990
Número del fabricante 20-40-4-B
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de dos brazos con ganchos de extracción prolongados y husillo graso hidráulico se utiliza para retirar de manera especialmente segura los cojinetes, engranajes y discos extremadamente fijos y profundos en todos los tamaños estándar para la artesanía, el taller y la industria. El husillo graso hidráulico alcanza una fuerza de tracción de 20 t. Esto permite desmontar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible libremente desde el exterior. Para operaciones de extracción con una fuerza de tracción de hasta 10 t y/o en espacios reducidos, se puede utilizar el husillo mecánico.
  • La conexión atornillada permite aflojar fácilmente y apretar especialmente firmemente los ganchos de extracción con una llave hexagonal.
  • El husillo hidráulico de grasa garantiza una extracción fácil y controlada de piezas especialmente atascadas con un mínimo esfuerzo.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 740 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 29 1/8
  • Altura total [mm]: 451 mm
  • Altura total [pulgadas]: 17 3/4
  • Anchura entre planos [mm]: 36 mm
  • Dimensión del hilo: M14 x 1,5
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 15 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 25 9/16
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 9/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 650 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 400 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 15 3/4
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 4 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 35 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/8
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 32,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1 1/4
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 67 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 2 5/8
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 20 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 13/16
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 200 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 710 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 7 7/8
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 27 15/16
  • Par máx. [Nm]: 45 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 33.19
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 150 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 15 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 16.53
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 33.19
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 15 mm - 650 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 200 mm - 710 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados