2-armiger Abzieher universal con profund. de suj. ajustable de 500 mm a 500 mm, Spannweite bis 520 mm

Número de artículo: 20-4-AV
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 20-4-AV
EAN / GTIN 4021176706233
Número del fabricante 20-4-AV
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 2 brazos con profundidad de agarre ajustable se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para la artesanía, taller e industria. El 20-5 es el más grande de su tipo en el mundo y, por lo tanto, el extractor más potente de la serie 20. Esto permite desmontar cualquier componente que esté en un eje y sea accesible externamente. El extractor se adapta a cada situación de extracción gracias a su anchura y profundidad de agarre ajustable individualmente, garantizando un desmontaje especialmente seguro y sin daños tanto en la extracción externa como en la extracción interna.
  • La conexión atornillada permite un fácil aflojamiento y un apriete especialmente firme de los ganchos extractores con una llave hexagonal.
  • Aplicación incluso en componentes excéntricos mediante ganchos de extracción que se mueven libremente deslizándose sobre la traviesa

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 600 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 23 5/8
  • Profundidad total [mm]: 85 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 3 3/8
  • Altura total [mm]: 550 mm
  • Altura total [pulgadas]: 21 5/8
  • Anchura entre planos [mm]: 36 mm
  • Dimensión del hilo: G 1 inch
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 21
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 520 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 500 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 19 11/16
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [mm]: 350 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [pulgadas]: 13 3/4
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [mm]: 400 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [pulgadas]: 15 3/4
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A3 [mm]: 450 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A3 [pulgadas]: 17 11/16
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A4 [mm]: 500 mm
  • Profundidad de sujeción pelado exterior A4 [pulgadas]: 19 11/16
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 45 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/4
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 50 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1 15/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 82 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 3 1/4
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 30 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1 3/16
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 200 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 590 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 7 7/8
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 23 1/4
  • Par máx. [Nm]: 400 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 295.04
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 120 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 12 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 13.23
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 295.04
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 520 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 200 mm - 590 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)