Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción de ajuste rápido, hasta 250 mm de Spannweite, 210 mm de Spanntiefe

Número de artículo: 20-3x
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 20-3x
EAN / GTIN 4021176041525
Número del fabricante 20-3x
Número L L80010 106134
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 2 brazos con ganchos ajustables rápidamente se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños habituales para artesanía, talleres e industria. De este modo, cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior puede ser separado. Equipado con ganchos estándar robustos y pomos manuales para una máxima comodidad de uso, el extractor todoterreno garantiza una extracción especialmente segura, muy fácil de usar y sin daños, tanto en el desmontaje externo como en el interno.
  • Ajuste manual sencillo de los ganchos de tracción mediante perilla manual (Quick Adjust Technology)
  • La forma optimizada del ajuste rápido garantiza una muy buena ergonomía (incluso con manos húmedas o aceitosas)

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 330 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 12 1
  • Profundidad total [mm]: 67 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 2 5/8
  • Altura total [mm]: 337 mm
  • Altura total [pulgadas]: 13 1/4
  • Anchura entre planos [mm]: 27 mm
  • Ancho de llave del hexágono de retención [mm]: 46 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 9 13/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 250 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 210 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 8 1/4
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 4 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 35 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/8
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 32,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1 1/4
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 67 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 2 5/8
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 20 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 13/16
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 180 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 340 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 7 1/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 13 3/8
  • Par máx. [Nm]: 300 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 221.28
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 105 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 10,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 11.57
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: Sí
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 221.28
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 180 mm - 340 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)