Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción ajustables en el set, hasta 350 mm de ancho de sujeción, 400 mm de profundidad de sujeción

Número de artículo: 20-30-P3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 20-30-P3
EAN / GTIN 4021176003011
Número del fabricante 20-30-P3
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción ajustables se utiliza para la extracción especialmente segura de rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños habituales para artesanía, talleres e industria. La equipación con 2 pares de ganchos de extracción en diferentes longitudes permite operaciones de extracción con diversas combinaciones y profundidades de espacio. Esto permite liberar cualquier componente que se asiente en un eje y que sea accesible desde el exterior.
  • La conexión atornillada permite aflojar fácilmente y apretar especialmente firmemente los ganchos de extracción con una llave hexagonal.
  • Aplicación también en componentes excéntricos mediante ganchos de extracción que se mueven libremente sobre la barra transversal

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 420 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 16 9/16
  • Profundidad total [mm]: 60 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 2 3/8
  • Altura total [mm]: 337 mm
  • Altura total [pulgadas]: 13 1/4
  • Anchura entre planos [mm]: 27 mm
  • Ancho de llave del hexágono de retención [mm]: 46 mm
  • Dimensión del hilo: G 3/4 inch
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 13 3/4
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 350 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 400 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 15 3/4
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [mm]: 300 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [pulgadas]: 11 13/16
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [mm]: 400 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A2 [pulgadas]: 15 3/4
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 4 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 35 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/8
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 32,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1 1/4
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 67 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 2 5/8
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 20 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 13/16
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 180 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 440 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 7 1/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 17 5/16
  • Par máx. [Nm]: 300 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 221.28
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 85 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 8,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 9.37
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 221.28
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 350 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 180 mm - 440 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)