Extractor universal de 2 brazos con husillo hidráulico, Spannweite 0 mm bis 350 mm, profund. de suj. 210 mm

Número de artículo: 20-30-H
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 20-30-H
EAN / GTIN 4021176786914
Número del fabricante 20-30-H
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 2 brazos con husillo hidráulico es adecuado para extraer cojinetes, engranajes y discos especialmente adheridos con una fuerza de tracción de hasta 20 t. Gracias a la hidráulica de grasa integrada, no se requiere una bomba externa. El brazo de palanca extensible manualmente se puede girar 360°. La rosca de conexión flexible en el husillo permite, según el tamaño de la rosca, el montaje de numerosas herramientas de extracción del surtido de KUKKO.
  • La conexión atornillada permite aflojar fácilmente y apretar especialmente firmemente los ganchos de extracción con una llave hexagonal.
  • Aplicación incluso en componentes excéntricos mediante ganchos de extracción que se mueven libremente deslizándose sobre la traviesa

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 13 3/4
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 350 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 210 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 8 1/4
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 180 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 440 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 7 1/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 17 5/16
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 120 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 12 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 13.23
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 350 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 180 mm - 440 mm
  • Cubo [mm]: 52
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados